Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Kst PG16M20 107ADAPG16-M20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adapter Kst PG16M20
Adapter Kst PG16M20
Artikel-Nr.:
     262-E998E10
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2031469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung m20
adapter kabelverschraubung
Adapter Kst PG16M20 107ADAPG16-M20
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,347*
€ 26,497*
€ 5,46*
ab € 21,13*
€ 28,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,216*
€ 31,356*
Frei Haus
ab € 23,86*
€ 32,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,8252*
€ 33,3852*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,3852*
€ 39,72839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,9752*
€ 38,05049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,3652*
€ 34,94459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,8452*
€ 34,32579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,1852*
€ 33,54039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,8252*
€ 29,54199
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,24126* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.