Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Kst PG9M12 107ADAPG9-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter Kst PG9M12
Adapter Kst PG9M12
Artikel-Nr.:
     262-E998E07
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2031466
EAN/GTIN:
     4012195372059
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
Adapter Kst PG9M12 107ADAPG9-M12
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 0,8265*
€ 1,1965*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,76031*
€ 1,26031*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 0,91*
€ 1,30*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 0,9102*
€ 1,3002*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 0,96857*
€ 1,38857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,38857*
€ 1,6524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26857*
€ 1,5096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20857*
€ 1,4382
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13857*
€ 1,3549
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96857*
€ 1,1526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,7714* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.