| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E996J45 Herst.-Nr.: 1312405/100 EAN/GTIN: 4044774605838 |
| |
|
| | |
| PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 5G2,5 gr R100 Ø10mm Polyvinylchlorid (PVC) Ziffer ÖLFLEXCLASSIC400P5G2,5 Weitere Informationen: | | Ader-Kennzeichnung: | Ziffern | Ader-Zahl: | 5 | Außendurchmesser ca.: | 10 mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | Fca | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Hilfsader-Nennquerschnitt: | 0 mm² | Kabelgeometrie: | rund | Leiter-Form: | rund | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 2.5 mm² | Mantel-Farbe: | grau | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 60 mm | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 60 mm | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung U: | 500 V | Nennspannung U0: | 300 V | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | ohne | Tragorgan: | ohne | Verseilelement: | Lagen | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -5 - 70 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 337,744* | € 394,614* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 356,95* | € 416,24* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 449,549* | € 520,229* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 536,46* | € 617,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,49549* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|