Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 15W E14 24V Röhre Ø20x85mm farblos einseitig gesockelt 40404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E993H42
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40404
EAN/GTIN:
     4034451404045
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Kleinlampe 15W E14 24V Röhre Ø20x85mm farblos einseitig gesockelt 40404
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
85 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
15 - 15 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
90 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
625 mA mA
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Röhrenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe e14 24v 15w, glühlampe e14, glühlampe e14 15w, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 2,59*
1
€ 5,46*
ab € 1,83*
€ 2,95*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,06*
2 Tage
5
1
€ 5,80*
ab € 2,16*
€ 3,57*
1
€ 3,90*
ab € 2,10*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.