Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousiesteuerung UP f.Regensens NSTeing Geeignet für Regensensor 750W 175140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     262-E988D09
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     175140
EAN/GTIN:
     4013984155136
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousieantriebs-Steuerung
Jalousiesteuerung UP f.Regensens NSTeing Geeignet für Regensensor 750W 175140
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Dämmerungswert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Gangreserve:
1 h h
Geeignet für Regensensor:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Max. Schaltleistung:
750 W W
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Mit Memory-Funktion:
ja
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Sonnenschutzwert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorsteuerung, rohrmotorsteuerung, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,48*
€ 70,10*
€ 5,46*
ab € 57,15*
€ 72,84*
Frei Haus
ab € 58,31*
€ 73,95*
3 Tage
4
€ 5,80*
ab € 59,00*
€ 74,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,83*
€ 75,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.