Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenlampe 3W kl E27 230V Standard farblos Flackerkerze 531.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kerzenlampe 3W kl E27 230V Standard farblos Flackerkerze
Kerzenlampe 3W kl E27 230V Standard farblos Flackerkerze
Artikel-Nr.:
     262-E988C53
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     53100
EAN/GTIN:
     4000870531006
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Kerzenlampe 3W kl E27 230V Standard farblos Flackerkerze 531.00
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
35 mm mm
Farbe:
farblos
Flackerkerze:
ja
Für Lichterkette:
ja
Gesamtlänge:
90 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Lampenform:
Standard
Lampenleistung:
3 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
1 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Kerzenform, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, glühbirne flackerkerze e27, glühlampe e27, glühlampe e27 kerzenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,43*
€ 4,43*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 4,75*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,43*
1
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 5,72*
1
€ 8,50*
ab € 3,74*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.