Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktaster AP 433,92MHz 1k IP40 Batt UKW UKW(FM) FS3A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Wandsender
Funk-Wandsender
Artikel-Nr.:
     262-E986H60
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     FS3A1B
EAN/GTIN:
     4046929101257
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
schalk funktaster
funk wandsender
Funktaster AP 433,92MHz 1k IP40 Batt UKW UKW(FM) FS3A1
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
1
Funkfrequenz:
433.92 MHz MHz
Funktaster auf Putz:
ja
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
50 m m
Schutzart (IP):
IP40
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: funktaster 1-kanal, Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkhandsender, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Handsender, Impulsgeber
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,35*
€ 40,51*
€ 5,46*
ab € 31,09*
€ 41,42*
Frei Haus
ab € 31,86*
€ 42,22*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,21*
€ 42,66*
7 Tage
9
€ 6,95*
ab € 32,14*
€ 42,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.