Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Strahler 35W HI IP65 Fluxa Mini G12 gr mt EVG 8270153000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strahler 35W HI IP65 Fluxa Mini G12 gr mt EVG 8270153000
Artikel-Nr.:
     262-E985D57
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     8270153000
EAN/GTIN:
     4022644266761
Suchbegriffe:
Flächenstrahler
Wandleuchten Outdoor
meyer flächenstrahler
flächenstrahler
Hochleistungs-Flächenstrahler für Halogen-Metalldampflampen (HIT-CE, HIT-DE) oder Natriumdampf-Hochdrucklampen (HST-DE). Mit Gelenksockel für Wandmontage oder Mastmontage mit Mastknoten (Zubehör). Aluminium-Guss, alle äußeren Stahlteile rostfrei, asymmetrischer Rinnenspiegel, hochglänzend, Gelenksockel 0 - 15° verstellbar. Sicherheitsglas, Silikondichtung, mit Vorschalt-und Zündgerät, unkompensiert, Kompensation auf Anfrage, ohne Lampe. Die Leuchten sind auch mit LED lieferbar sowie mit Bügelbefestigung. Bestückung: FLUXA Mini G: HIT-CE 35W, FLUXA AG: HIT-DE/HIT-DE-CE/HST-DE 70/150W. Maße (Lx B x H): FLUXA Mini G: 185 x 250 x 89mm, FLUXA AG: 280 x 380 x 160mm.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
matt
Betriebsgerät:
EVG Standard
Fassung:
G12
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
grau
Lampenleistung:
35 W
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Lichtverteilung:
asymmetrisch
MITEGRO Ausführung:
Direktanschluss
Mit Montagebügel:
Ja
Montageart:
Anbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: wandleuchten outdoor ip 65, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Downlight, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Einbaustrahler, Erdspießstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,49*
€ 389,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,11*
€ 372,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,30*
€ 368,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer
8273151000
ab € 411,68*
Ähnlich
Meyer
8273141000
ab € 392,45*
Ähnlich
Meyer
8273161000
ab € 392,45*
Ähnlich
Meyer
8270143000
ab € 294,72*
Ähnlich
Meyer
8270163000
ab € 294,72*
Ähnlich
Meyer
8271151000
ab € 401,07*
Ähnlich
Meyer
8271141000
ab € 381,83*
Ähnlich
Meyer
8271161000
ab € 381,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG