Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Serienwippe Beschriftungsfeld,silber WYA236
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-E984A31
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
WYA236
EAN/GTIN:
3250617024037
Suchbegriffe:
Kontroll Wippe
Serien Wippe
Taster Wippe
Wippe
Eigenschaften:
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Ausführung Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Farbe:
Silber
Halogenfrei:
TRUE
Kontrollfenster/Lichtauslass:
TRUE
Mit Beschriftungsfeld:
TRUE
Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9006,00
Schutzart (IP):
IP20
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
139,00
Werkstoffgüte:
Thermoplast
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Hager PG H71:Schalter Design Farbe+Echt.
Weitere Suchbegriffe:
wippe mit beschriftungsfeld
,
wippe serie
,
wippe silber
,
Abdeckplatte mit Regulierknopf
,
Abdeckung für Dimmer
,
Abdeckung für Jalousie
,
Abdeckung für Schalter
,
Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer
,
Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie
,
Abdeckung für Taster
,
Aufsatz-Taste
,
Aufsatz-Wippe
,
Bedienelement
,
Bedienteil
,
Bedienungselement
,
Drehgriff
,
Drehknopf
,
Druckknopf
,
Hotelcard
,
Hotelcard-Schalter-Aufsatz
,
Jalousieschalterabdeckung
,
Kappe
,
Knebel
,
Knopf
,
Kontroll-Wippe
,
Kurzhub-Taste
,
Schaltuhrabdeckung
,
Schlüssel
,
Schlüsselschalterabdeckung
,
Taste
,
Tasterwippe
,
Vollabdeckung
,
Wippe anschraubbar
,
Wippe mit abtastbarem Symbol
,
Wippe mit Aufdruck
,
Wippe mit beiliegenden Linsen
,
Wippe mit Beschriftungsfeld
,
Wippe mit Mundstabführung
,
Wippschalter
,
Wippschalter-Wippe
,
Wipptaster
,
Zeitschalterabdeckung
,
Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster
,
Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster
,
Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster
,
Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter
,
Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter
,
Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter
,
Zentralstück mit Regulierknopf
,
Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster
,
Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter
,
Zugschalterabdeckung
,
Zugschnur
,
Zugtasterabdeckung
,
Zug-Wechselschalter
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
1
€ 13,95*
ab € 6,06*
€ 7,48*
Lager 1386
1
€ 4,50*
ab € 7,37*
€ 8,79*
Lager 262
10
€ 6,90*
–
€ 9,50*
Lager 214
29 Tage
k.A.
1
€ 5,95*
ab € 12,81*
€ 14,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 95,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAGER SERIENWIPPE BESCHRIFTUNGSFELD, ANTH, WYA237
Hager Vertriebsgesellschaft
WYA237
ab € 4,81*
Ähnlich
HAGER SERIENWIPPE BESCHRIFTUNGSFELD, B.WS WYA230
Hager Vertriebsgesellschaft
WYA230
ab € 4,39*
Ähnlich
HAGER SERIENWIPPE BESCHRIFTUNGSFELD, CREME WYA231
Hager Vertriebsgesellschaft
WYA231
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG