Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler HW 3x12TE Kst IP30 REG 348x630x98mm ET94,5mm VH36NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler HW 3x12TE Kst IP30 REG 348x630x98mm ET94,5mm
Kleinverteiler HW 3x12TE Kst IP30 REG 348x630x98mm ET94,5mm
Artikel-Nr.:
     262-E983J78
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VH36NC
EAN/GTIN:
     3250616614789
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kleinverteiler HW 3x12TE Kst IP30 REG 348x630x98mm ET94,5mm VH36NC
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
3
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
348 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
314 mm
Einbauhöhe:
596 mm
Einbautiefe:
94.5 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
630 mm mm
Innentiefe:
91.5 mm
Montageart:
Hohlwand
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
98 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, Verteilertür, hager aufputzverteiler 3 reihig, verteilertür hager, verteilertür, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Wandschrank
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,17*
€ 69,77*
1 Tag
46
€ 5,90*
ab € 55,71*
€ 70,32*
1 Tag
26
€ 6,40*
ab € 56,79*
€ 71,44*
1 Tag
29
€ 4,99*
ab € 57,25*
€ 71,96*
€ 3,50*
ab € 58,13*
€ 72,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,63*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,65*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,90*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,50*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,51*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,52*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 13,03*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,70*
Zubehör
Hager
VH603NWH
ab € 193,95*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,61*
Zubehör
Hager
VZ103W
ab € 61,82*
Zubehör
Hager
VZ133N
ab € 55,76*
Zubehör
Hager
VZ263N
ab € 219,40*
Zubehör
Hager
VZ304N
ab € 4,64*
Zubehör
Hager
VZ406
ab € 2,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.