Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler HW 1x12TE Kst IP30 REG 348x356x94,5mm ET94,5mm VH12NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler HW 1x12TE Kst IP30 REG 348x356x94,5mm ET94,5mm
Kleinverteiler HW 1x12TE Kst IP30 REG 348x356x94,5mm ET94,5mm
Artikel-Nr.:
     262-E983J76
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VH12NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kleinverteiler HW 1x12TE Kst IP30 REG 348x356x94,5mm ET94,5mm VH12NC
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
1
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
348 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
314 mm
Einbauhöhe:
321 mm
Einbautiefe:
94.5 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
356 mm mm
Innentiefe:
91.5 mm
Montageart:
Hohlwand
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
94.5 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, Verteilertür, hager aufputzverteiler 1 reihig, verteilertür hager, verteilertür, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Wandschrank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
€ 5,90*
ab € 46,56*
€ 60,13*
3 Tage
24
€ 5,80*
ab € 49,43*
€ 63,33*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 49,30*
€ 63,35*
4 Tage
16
€ 75,00*
ab € 50,03*
€ 64,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,60*
€ 68,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,46*
Zubehör
Hager
KN10N
ab € 3,28*
Zubehör
Hager
KN10P
ab € 3,40*
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,85*
Zubehör
Hager
KN14N
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
KN22N
ab € 6,40*
Zubehör
Hager
KN22P
ab € 6,48*
Zubehör
Hager
KN26E
ab € 7,79*
Zubehör
Hager
KN26N
ab € 7,92*
Zubehör
Hager
KXA04LH
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
VZ101N
ab € 15,48*
Zubehör
Hager
VZ121N
ab € 13,45*
Zubehör
Hager
VZ12NAV
ab € 22,47*
Zubehör
Hager
VZ24NAV
ab € 22,62*
Zubehör
Hager
VZ24NRK
ab € 36,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.