Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse EB D130mm 1-teilig 1290-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse EB D130mm 1-teilig
Gehäuse EB D130mm 1-teilig
Artikel-Nr.:
     262-E982J39
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1290-30
EAN/GTIN:
     4013456336667
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse kaiser
beton einbaugehäuse
Gehäuse EB D130mm 1-teilig 1290-30
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Ortbeton
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
130 mm mm
Min. Deckenstärke:
160 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Beton-Installations-Leuchtengehäuse, Einbaugehäuse, Einputztopf, Gehäuse, Kurz-Tunnel-Gehäuse, Leuchtendose, Leuchteneinbaugehäuse, Leuchtengehäuse für Beton-Installation, NV-Leuchtengehäuse, Trafo-Tunnel-Gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,28375*
€ 8,97375*
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 9,23*
1
€ 5,46*
ab € 6,57*
€ 9,39*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,5848*
€ 9,4148*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,95771*
€ 9,94771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97375*
€ 10,67876
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95375*
€ 10,65496
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50375*
€ 10,11946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13375*
€ 9,67916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78375*
€ 9,26266
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28375*
€ 7,47766
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1281-50
ab € 8,86504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.