| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E982G37 Herst.-Nr.: 141582 EAN/GTIN: 4014364313641 |
| |
|
| | |
| Starter elektr 35-400W f.HS f.HI Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe 141582 Weitere Informationen: | | Elektronisch: | ja | Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 35 - 400 W W | Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Zündgerät, vossloh-schwabe zündgerät 400w, starter, starter 400w, Elektronischer Starter, Ersatzstarter, Ersatzstarterelement, Glimmzünder, Leuchtstofflampenstarter, Ökostarter, Qualitätsstarter, Schaltelement, Schaltfunkenstecker, Schaltfunkenstrecker, Schnellstarter, Sicherungsstarter, Softstarter, Standard-Starter, Startelement, Starter für Beleuchtung, Starter für Leuchtstofflampe, Starter für Zündgerät, Universalstarter, Zubehör für Zündgerät, Zündgerätstarter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,97* | € 22,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,26* | € 22,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,80* | € 23,36* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,49* | € 24,13* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 42,32* | € 55,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|