Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 400V 230V IP00 195x170x168mm STN2,0(400/230)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E982D10
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     221525
EAN/GTIN:
     4015082215255
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo
Einphasen-Steuertrafo 400V 230V IP00 195x170x168mm STN2,0(400/230)
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Breite:
195 mm
Höhe:
170 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
6 W
Leiter-Material:
Kupfer
Primärspannung 1:
400 - 400 V
Primärspannung 10:
0 - 0 V
Primärspannung 2:
0 - 0 V
Primärspannung 3:
0 - 0 V
Primärspannung 4:
0 - 0 V
Primärspannung 5:
0 - 0 V
Primärspannung 6:
0 - 0 V
Primärspannung 7:
0 - 0 V
Primärspannung 8:
0 - 0 V
Primärspannung 9:
0 - 0 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
230 - 230 V
Sekundärspannung 10:
0 - 0 V
Sekundärspannung 2:
0 - 0 V
Sekundärspannung 3:
0 - 0 V
Sekundärspannung 4:
0 - 0 V
Sekundärspannung 5:
0 - 0 V
Sekundärspannung 6:
0 - 0 V
Sekundärspannung 7:
0 - 0 V
Sekundärspannung 8:
0 - 0 V
Sekundärspannung 9:
0 - 0 V
Tiefe:
168 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 200,25*
€ 231,64*
Frei Haus
ab € 220,18*
€ 255,19*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 229,12*
€ 263,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 231,18*
€ 265,54*
Frei Haus
ab € 230,79*
€ 265,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,54*
€ 315,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,67*
€ 307,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,87*
€ 299,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,53*
€ 295,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.