Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E981F06 Herst.-Nr.: 1891170 EAN/GTIN: 4026529036937 |
| |
|
| | |
| Türsprech-Set Bus Portier 1xTeiln APAP ws AufputzAufputz 1LS 1891170 Weitere Informationen: | | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Innenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: | 1 | Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: | 1 | Farbe der Außenstation: | weiß | Farbe der Innenstation: | weiß | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Außenstation: | Aufputz | Montageart Innenstation: | Aufputz | Textfeld/Beschriftungsfläche: | ja | Werkstoff der Außenstation: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, 1-familien türsprechanlage, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 294,14* | € 347,58* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 296,96* | € 349,19* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 297,99* | € 352,56* | | | | | 26 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 305,55* | € 355,15* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 301,55* | € 355,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|