Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Türstation 15f UP Portier br Alu 335x527x7mm 1882150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterputzrahmen 15 Modulplätze, graubraun
Unterputzrahmen 15 Modulplätze, graubraun
Unterputzrahmen 15 Modulplätze, graubraun
Artikel-Nr.:
     262-E981E63
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1882150
EAN/GTIN:
     4026529035183
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset
Rahmen-Türstation 15f UP Portier br Alu 335x527x7mm 1882150
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
15
Ausführung:
Rahmen Türstation
Breite:
335 mm
Farbe:
braun
Höhe:
527 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
7 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Türstationrahmen, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, rahmen braun, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,62*
€ 412,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,41*
€ 409,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,23*
€ 400,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,64*
€ 383,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,66*
€ 338,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.