Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Türstation 6f UP Portier ws Alu 335x239x7mm 1881670


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterputzrahmen 6 Modulplätze, weiß
Unterputzrahmen 6 Modulplätze, weiß
Unterputzrahmen 6 Modulplätze, weiß
Artikel-Nr.:
     262-E981E52
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1881670
EAN/GTIN:
     4026529035077
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
6fach Abdeckrahmen
Rahmen-Türstation 6f UP Portier ws Alu 335x239x7mm 1881670
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
6
Ausführung:
Rahmen Türstation
Breite:
335 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
239 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
7 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 6fach Rahmen, Abdeckrahmen 6fach, Rahmen 2x3fach, Rahmen 6fach, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Türstationrahmen, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, abdeckrahmen 6 fach, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 135,34*
€ 156,76*
1
Frei Haus
ab € 130,90*
€ 160,23*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 131,98*
€ 160,86*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 133,08*
€ 162,48*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 133,72*
€ 163,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.