Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 1f Kst ws Cepex AP-Geh IP44 4375G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datendose Cepex lgr f. 2 Module 4375G
Datendose Cepex lgr f. 2 Module 4375G
Artikel-Nr.:
     262-E981B62
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4375G
EAN/GTIN:
     4015394244707
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse AP 1f Kst ws Cepex AP-Geh IP44 4375G
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
90 mm
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, RJ45 Steckverbinder, mennekes leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip 44, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 60,74*
€ 62,43*
1
€ 5,46*
ab € 57,15*
€ 66,82*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 57,26*
€ 66,95*
1
Frei Haus
ab € 58,31*
€ 68,13*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,21*
€ 72,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4300
ab € 53,73*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4320
ab € 53,96*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4340
ab € 53,81*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4350
ab € 56,56*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4360
ab € 53,68*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4370
ab € 54,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.