Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder 4p 250V 4A IP67 -40-85°C FBCONM124PFMEMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E980E27
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8426220000
EAN/GTIN:
     4032248036516
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder 4p 250V 4A IP67 -40-85°C FBCONM124PFMEMC
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14 - 0.75 mm²
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Einschraubgewinde:
M12
Mit Gewinde:
ja
Mit Schirmanschluss:
ja
Montageart:
frei positionierbar
Polzahl:
4
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
-40 - 85 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,96*
€ 15,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,30*
€ 22,45*
€ 5,46*
ab € 16,48*
€ 22,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,72*
€ 23,06*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,12*
€ 23,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.