Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais REG 8-230VUC 1W analogMF 1TE Multifunktion 0,1-40MinutenStunden MFZ12DX-UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako MFZ12DX-UC Leistungsrelais Blau
Eltako MFZ12DX-UC Leistungsrelais Blau
Artikel-Nr.:
     262-E978A52
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     23001005
EAN/GTIN:
     4010312603086
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais REG 8-230VUC 1W analogMF 1TE Multifunktion 0,1-40MinutenStunden MFZ12DX-UC
Weitere Informationen:
1. Zeitbereich:
0.1 - 40
1. Zeitbereich Einheit:
Minuten/Stunden
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Umschalter:
1
Betätigungsart:
analog mit Multifunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
58 mm mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
Multifunktion
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
10 A A
Schaltleistung Glühlampen:
2000 W W
Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO:
1000 VA VA
Schaltleistung Leuchtstofflampen induktiv:
1000 VA VA
Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel:
500 VA VA
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Steuerspannung 1:
8 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Versorgungsspannung:
8 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, eltako zeitrelais rückfallverzögert, ly relais, leistungsrelais 230v, Zeitrelais Installationstechnik für Reiheneinbau
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,93*
€ 39,78*
1 Tag
25
€ 5,90*
ab € 31,18*
€ 40,17*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 31,68*
€ 40,83*
2 Tage
133
€ 4,95*
ab € 31,91*
€ 41,13*
€ 5,46*
ab € 32,75*
€ 41,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.