| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E977E37 Herst.-Nr.: IM5134 EAN/GTIN: 4021179131452 |
| |
|
| | |
| Abstandssensor DC PNP antivalent Akti IMC4035-CPKG/US-100-DPA Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Betriebsspannung: | 10 - 36 V | Gehäusebauform: | Quader | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Versorgungsspannung: | 10 - 36 V | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,55* | € 56,44* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 44,17* | € 56,46* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,41* | € 56,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,43* | € 57,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,32* | € 58,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|