Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband PVC 19mm 20m sw UV-best 105°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,18mm PREMIO233/0.18-19-20/BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierband PVC 19mm 20m sw UV-best 105°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,18mm
Isolierband PVC 19mm 20m sw UV-best 105°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,18mm
Artikel-Nr.:
     262-E974H13
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     223607
EAN/GTIN:
     4010311124476
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Isolierband PVC 19mm 20m sw UV-best 105°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,18mm PREMIO233/0.18-19-20/BK
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm mm
Farbe:
schwarz
Isolierend:
ja
Länge:
20 m m
Selbstverlöschend:
ja
Stärke:
0.18 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
105 - 105 °C
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, isolierband 19mmx20m schwarz, pvc-band, pvc-band schwarz, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,158*
€ 6,658*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 7,12*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,59*
€ 7,22*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 7,22*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.