Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Korrossionsschutzband D:0.25mmB:50mmL:30m,sw PREMIO550/50X30SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrossionsschutzband D:0.25mmB:50mmL:30m,sw
Korrossionsschutzband D:0.25mmB:50mmL:30m,sw
Artikel-Nr.:
     262-E974H01
Hersteller:
     Cellpack
Herst.-Nr.:
     223587
EAN/GTIN:
     4010311124285
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Umwickelte Bauteile z.B. Rohre und Masten können direkt ins Erdreich eingebracht werden. Eigenschaften: beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, äußerst witterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Breite:
50,00 mm
Farbe:
schwarz
Isolierend:
true
Länge:
30,00
Stärke:
0,25
Temperaturbeständig bis:
105,00
UV-beständig:
true
Werkstoff:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Klebeband, Korrosionsschutzbinden, Transferklebstoff, beidseitiges klebeband schwarz, cellpack klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, Elektroisolierband, EMV-Band, Glasgewebeband, Isolierband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 6,90*
ab € 21,18*
€ 25,11*
€ 5,95*
ab € 22,19*
€ 26,31*
€ 5,90*
ab € 27,53*
€ 32,61*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cellpack
223586
ab € 45,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG