Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett ws PA10000 Selbstkl 10,16x10,16mm TAG156LA4-1101-WH-1101-WH(10000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikett ws PA10000 Selbstkl 10,16x10,16mm
Etikett ws PA10000 Selbstkl 10,16x10,16mm
Artikel-Nr.:
     262-E972B89
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     594-81101
EAN/GTIN:
     4031026294544
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Etikett ws PA10000 Selbstkl 10,16x10,16mm TAG156LA4-1101-WH-1101-WH(10000)
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
10.16 mm mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
10.16 mm mm
Selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, zackband, wasserfeste etiketten weiß, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,77*
€ 234,64*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 196,96*
€ 235,25*
Frei Haus
ab € 205,82*
€ 245,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 210,35*
€ 251,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 254,13*
€ 302,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,63*
€ 360,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,90*
€ 355,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,53*
€ 339,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,44*
€ 328,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,13*
€ 302,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 254,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.