Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter UC B 6A 1p 230V 1TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich DLS6HB6-16KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter UC B 6A 1p 230V 1TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich
Leitungsschutzschalter UC B 6A 1p 230V 1TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich
Artikel-Nr.:
     262-E970H62
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09914019
EAN/GTIN:
     4014712161726
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter UC B 6A 1p 230V 1TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich DLS6HB6-16KA
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
0 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
6 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
68.7 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 55 °C
Verlustleistung:
3.8 W
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, doepke leitungsschutzschalter 1p 6a, leistungsschalter, leistungsschalter 1 polig, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,93*
€ 5,85*
€ 5,46*
ab € 4,32*
€ 6,44*
1 Tag
72
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 6,53*
2 Tage
87
€ 5,80*
ab € 4,45*
€ 6,63*
1 Tag
18
€ 4,98*
ab € 4,77*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09917992
ab € 36,48*
Zubehör
Doepke
09917993
ab € 33,19*
Zubehör
Doepke
09917994
ab € 36,45*
Zubehör
Doepke
09917995
ab € 35,41*
Zubehör
Doepke
09917990
ab € 25,05*
Zubehör
Doepke
09917991
ab € 27,27*
Zubehör
Doepke
09917984
ab € 11,35*
Zubehör
Doepke
09917985
ab € 9,59*
Zubehör
Doepke
09917987
ab € 22,29*
Zubehör
Doepke
09917986
ab € 24,36*
Zubehör
Doepke
09917988
ab € 19,82*
Zubehör
Doepke
09917989
ab € 24,27*
Zubehör
Doepke
09913997
ab € 1,49*
Zubehör
Doepke
09917983
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.