| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E970F39 Herst.-Nr.: 119713 EAN/GTIN: 4015081175987 |
| |
|
| | |
| SLS-Schalter E 3p Sammelsch 20A 230V 6kV 690VUi 25kA Gr:2 IP40 LSHU-E20/3-KL Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | E | Baugröße nach DIN 43880: | 2 | Bemessungsabschaltvermögen: | 25 kA | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 690 V V | Bemessungsspannung: | 230 V V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: | 6 kV kV | Bemessungsstrom: | 20 A A | Frequenz: | 50 Hz Hz | Montageart: | Sammelschiene | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP40 | Verschmutzungsgrad: | 3 | Überspannungskategorie: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter 3p 20a, sh schalter, sls schalter eaton, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 158,41* | € 193,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,87* | € 198,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 170,01* | € 207,36* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 200,79* | € 244,97* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 206,39* | € 250,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|