Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais REG 8-230VUC 1W digiMF 1TE Multifunktion 0,1-40MinutenStunden MFZ12DDX-UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeitrelais REG 8-230VUC 1W digiMF 1TE Multifunktion 0,1-40MinutenStunden
Zeitrelais REG 8-230VUC 1W digiMF 1TE Multifunktion 0,1-40MinutenStunden
Artikel-Nr.:
     262-E964J12
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     23001004
EAN/GTIN:
     4010312603079
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais REG 8-230VUC 1W digiMF 1TE Multifunktion 0,1-40MinutenStunden MFZ12DDX-UC
Weitere Informationen:
1. Zeitbereich:
0.1 - 40
1. Zeitbereich Einheit:
Minuten/Stunden
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Umschalter:
1
Betätigungsart:
digital mit Multifunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
58 mm mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
Multifunktion
Montageart:
DIN-Schiene
Schaltleistung Glühlampen:
2000 W W
Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO:
1000 VA VA
Schaltleistung Leuchtstofflampen induktiv:
1000 VA VA
Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel:
500 VA VA
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Steuerspannung 1:
8 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Versorgungsspannung:
8 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Digital, Zeitrelais, eltako zeitrelais rückfallverzögert, ly relais, multifunktionsrelais eltako, Zeitrelais Installationstechnik für Reiheneinbau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,12*
€ 39,87*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 31,39*
€ 40,45*
1 Tag
21
€ 6,40*
ab € 31,90*
€ 40,90*
1 Tag
19
€ 4,99*
ab € 33,01*
€ 42,33*
€ 4,00*
ab € 33,05*
€ 42,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.