Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose REG 230VAC 16A Klappd 2,5TE 64mm IP20 5TE6801


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdose REG 230VAC 16A Klappd 2,5TE 64mm IP20
Steckdose REG 230VAC 16A Klappd 2,5TE 64mm IP20
Artikel-Nr.:
     262-E962J49
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TE6801
EAN/GTIN:
     4001869311999
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Bezeichnungsmaterial
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Steckdose REG 230VAC 16A Klappd 2,5TE 64mm IP20 5TE6801
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
64 mm mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,81*
€ 17,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,13*
€ 19,48*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 20,99*
€ 4,00*
ab € 15,30*
€ 21,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,82*
€ 24,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.