Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 5G1 gr TR100 Ø7,1mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC400P5G1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 5G1 gr TR100 Ø7,1mm Polyvinylchlorid (PVC)
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 5G1 gr TR100 Ø7,1mm Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     262-E955C31
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312205/100
EAN/GTIN:
     4044774604923
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 5g1
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 5G1 gr TR100 Ø7,1mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC400P5G1
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
5
Außendurchmesser ca.:
7.1 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
42.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
42.6 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,4498*
€ 1,8398*
100
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 1,89*
50
€ 5,46*
ab € 1,5314*
€ 1,9414*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,91715*
€ 2,35715*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,88*
€ 2,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,35715*
€ 2,80501
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,20715*
€ 2,62651
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,15715*
€ 2,56701
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,91715*
€ 2,28141
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 235,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.