Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 12G1,5 gr TR100 Ø12mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC400P12G1,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 12G1,5 gr TR100 Ø12mm Polyvinylchlorid (PVC)
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 12G1,5 gr TR100 Ø12mm Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     262-E955C28
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312312/100
EAN/GTIN:
     4044774605494
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g1,5
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 12G1,5 gr TR100 Ø12mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC400P12G1,5
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
12
Außendurchmesser ca.:
12 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
72 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
72 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,16757*
€ 4,76757*
500
Frei Haus
ab € 4,42218*
€ 4,79218*
100
Frei Haus
ab € 4,5491*
€ 5,1591*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 5,59796*
€ 6,32796*
25 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 6,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,32796*
€ 7,53027
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,23796*
€ 7,42317
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,00796*
€ 7,14947
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,85796*
€ 6,97097
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,59796*
€ 6,66157
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 632,796* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.