Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E950C25 Herst.-Nr.: 940.048 EAN/GTIN: 4016514020577 |
| |
|
| | |
| VGA-Kabel 5m HD-D-Sub Stecker 15p 940.048 Weitere Informationen: | | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 15 | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 15 | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Länge: | 5 m m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | HD-D-Sub | Steckverbindertyp Anschluss 2: | HD-D-Sub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,56* | € 18,97* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,69* | € 19,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,38* | € 19,98* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,17* | € 21,05* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,59* | € 21,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|