Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Aktor 868MHz AP 230V AC f.Dimmer f.Pulsdrücker f.Schalter FUD61NP-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Aktor 868MHz AP 230V AC f.Dimmer f.Pulsdrücker f.Schalter
Funk-Aktor 868MHz AP 230V AC f.Dimmer f.Pulsdrücker f.Schalter
Artikel-Nr.:
     262-E947I06
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30100830
EAN/GTIN:
     4010312300183
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
Dimmerschalter
Dimmschalter
Funk-Aktor 868MHz AP 230V AC f.Dimmer f.Pulsdrücker f.Schalter FUD61NP-230V
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
32
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
Funkfrequenz:
868 MHz MHz
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Pulsdrücker:
ja
Geeignet für Schalter:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Im Gehäuse:
ja
Mit Funkhandsender:
ja
Mit Funktaster:
ja
Montageart:
Aufputz
Rollingcode-System:
ja
Stromversorgung:
230V AC
Tast-Betrieb:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Funkaktor, Funk-Handsender, Funkhandsender, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, universal dimmer eltako, funk handsender, eltako funk-handsender, Antenne, DCF-Empfänger, Empfänger, Funkantenne, Funkempfänger, Funk-Empfänger, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung, Garagentorantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Rollladenantriebs-Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 63,07*
€ 78,97*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 63,17*
€ 79,09*
1
Frei Haus
ab € 64,33*
€ 80,48*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 64,85*
€ 81,09*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 66,11*
€ 82,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.