Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pendelleuchte 2x49+180W T16, G5, IP20, EVG1-10W FRHPI+2/49+1/80EVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte 2x49+180W T16, G5, IP20, EVG1-10W
Pendelleuchte 2x49+180W T16, G5, IP20, EVG1-10W
Artikel-Nr.:
     262-E947F91
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     44003495110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
regiolux hängeleuchte
Lichttechnik: Indirekt/direkt strahlend mittels patentiertem Linear-Light- Panel aus strukturiertem Polycarbonat mit Mikroverzahnung, homogenes Erscheinungsbild ohne Stoßstellen und Metallteile, 3lp. Mit breitstrahlendem Hochglanz-Indirekt- Spiegel, in zahlreichen Versionen oberhalb 65°<1000 cd/m² rundumentblendet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1 inkl. Leuchtmittelabdeckung durch Linear- Light-Panel-Protector LLP-P.
Weitere Informationen:
Betriebsgerät:
EVG 1-10 V
Brandschutz "F":
true
Breite:
384,00 mm
Dimmbar:
true
Farbe der Abdeckung:
ohne
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3,00
Gehäusefarbe:
Aluminium
Höhe:
27,00
Lampenleistung:
49,00 W
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1520,00
Nennspannung:
230,00 V
Pendellänge von/bis:
1850 - 1850
Reflektor:
hochglänzend
Schaltung:
Hochfrequenz
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Rasterleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 660,21*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Regiolux
44003284110
ab € 517,85*
Ähnlich
Regiolux
44003354120
ab € 550,70*
Ähnlich
Regiolux
44003354110
ab € 550,70*
Ähnlich
Regiolux
44003285110
ab € 590,23*
Ähnlich
Regiolux
44003355120
ab € 623,10*
Ähnlich
Regiolux
44003355110
€ 653,49*
Ähnlich
Regiolux
44003494110
ab € 557,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG