Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromkabel Eca NYY-J 1x16qmm RE sw R100 Ø11,2mm Polyvinylchlorid (PVC) Cu NYY-J1X16RESW


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E942F51
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4942551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
erdkabel 1 x 16mm² 100m
Starkstromkabel Eca NYY-J 1x16qmm RE sw R100 Ø11,2mm Polyvinylchlorid (PVC) Cu NYY-J1X16RESW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
1
Außendurchmesser ca.:
11.2 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
ja
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-3:
ohne
Hilfsleiter-Zahl:
0
Kabelgeometrie:
rund
Konzentrischer Leiter:
ohne
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1 kV
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13995*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,60995*
€ 3,10584
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,56995*
€ 3,05824
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,46995*
€ 2,93924
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,37995*
€ 2,83214
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,13995*
€ 2,54654
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.