Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastbefestigung 40mm 100mm 2f Alu Zubehör 1200240940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Univ.-Mastbefestigung sw D40-110mm 1200240940
Univ.-Mastbefestigung sw D40-110mm 1200240940
Artikel-Nr.:
     262-E940G71
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     1200240940
EAN/GTIN:
     4022644010173
Suchbegriffe:
Mastbefestigung
mastbefestigung
Mastbefestigung 40mm 100mm 2f Alu Zubehör 1200240940
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Art des Zubehörs:
Mastbefestigung
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
100 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
40 mm
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,71*
€ 66,87*
€ 5,46*
ab € 55,14*
€ 67,38*
Frei Haus
ab € 56,25*
€ 68,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,63*
€ 70,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 58,80*
€ 71,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.