| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E938F85 Herst.-Nr.: 44192 EAN/GTIN: 4034451441927 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe 11W G23 KLL Int.Starter G23(2p) Integrierter Starter 44192 Weitere Informationen: | | Anzahl der Lampenrohre: | 2 | Durchmesser: | 28 mm mm | Farbtemperatur: | 0 K K | Gesamtlänge: | 230 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Integrierter Starter: | ja | Lampenleistung: | 11 W W | Mittlere Nennlebensdauer: | 8000 h | Sockel: | G23 (2-pins) | Spezielle Anwendung: | Aushärtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G23, Sockel G23, schwarzlichtlampe g23 11w, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe mit stecksockel 11 watt, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,03* | € 7,52* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,03* | € 7,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,70* | € 8,45* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,71* | € 8,46* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,41* | € 9,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|