Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,56W Steckans 24-28V gn Röhre einseitig gesockelt Ø9,5x41mm 38024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-E938E46
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
LED Anzeigelampen
LED Röhre
LED Tube
Kleinlampe 0,56W Steckans 24-28V gn Röhre einseitig gesockelt Ø9,5x41mm 38024
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9.5 mm mm
Farbe:
grün
Gesamtlänge:
41 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.56 - 0.56 W W
Lampenspannung:
24 - 28 V V
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
Steckanschluss
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Signallampe, scharnberger+has. led röhre, led anzeigelampen, signallampe 28v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,06*
€ 6,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 6,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 6,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,12*
€ 7,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.