| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E938E16 Herst.-Nr.: 35524 EAN/GTIN: 4034451355248 |
| |
|
| | |
| Telefonlampe 0,4W T5,5K 20-28V ws Röhre einseitig gesockelt Ø5,6x22mm 35524 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.6 mm mm | Farbe: | weiß | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 22 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.4 - 0.4 W W | Lampenspannung: | 20 - 28 V V | Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h | Nennstrom: | 15 mA mA | Sockel: | T 5,5K | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: telefonlampen 28v, telefonlampen t5 5k, telefonlampen t5,5 k, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,62* | € 5,60* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,65* | € 5,63* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,91* | € 5,99* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,10* | € 6,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,41* | € 6,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|