| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E938E13 Herst.-Nr.: 35324 EAN/GTIN: 4034451353244 |
| |
|
| | |
| Telefonlampe 0,4W T 6,8 20-28V ge Röhre Ø7x44mm T6,8 einseitig gesockelt 35324 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 7 mm mm | Farbe: | gelb | Gesamtlänge: | 44 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.4 - 0.4 W W | Lampenspannung: | 20 - 28 V V | Mittlere Nennlebensdauer: | 50000 h | Nennstrom: | 15 mA mA | Sockel: | T6,8 | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: telefonlampen, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 3,25* | € 4,99* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,24* | € 4,99* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,28* | € 5,03* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,32* | € 5,10* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,67* | € 5,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|