| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E938B16 Herst.-Nr.: 12712 EAN/GTIN: 4034451127128 |
| |
|
| | |
| HV-Halogenlampe 75W kl E14 220-240V Röhre einseitig gesockelt Ø13x75mm 12712 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 13 mm mm | Farbtemperatur: | 2900 K K | Gesamtlänge: | 75 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 75 kWh | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 75 W W | Lampenspannung: | 220 - 240 V V | Lichtstrom: | 950 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1500 h | Sockel: | E14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel E14, Halogenlampen mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, leuchtmittel e14 halogen 75watt, hv-halogenlampe e14, halogenlampe e14 75w, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenstab, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,87* | € 7,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,88* | € 7,33* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,98* | € 7,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,43* | € 7,97* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,32* | € 9,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|