Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler HW AMIGO 3x12TE Kst IP30 344x624x99mm ET90mm REG A36HW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler Hohlw. mit Tür A36HW
Kleinverteiler Hohlw. mit Tür A36HW
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E935A76
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     A36HW
EAN/GTIN:
     4015153205956
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler 3 reihig
unterputzverteiler
Kleinverteiler HW AMIGO 3x12TE Kst IP30 344x624x99mm ET90mm REG A36HW
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
3
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
344 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
330 mm
Einbauhöhe:
585 mm
Einbautiefe:
90 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
624 mm mm
Innentiefe:
76 mm
Montageart:
Hohlwand
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
99 mm mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abn unterputzverteiler, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 5,90*
ab € 53,80*
€ 61,18*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 54,14*
€ 61,59*
€ 5,46*
ab € 54,25*
€ 61,72*
Frei Haus
ab € 55,33*
€ 62,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,21*
€ 81,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABN Braun
A12A
ab € 28,36*
Ähnlich
ABN Braun
A24A
ab € 32,46*
Ähnlich
ABN Braun
A36A
ab € 39,62*
Ähnlich
ABN Braun
A48A
ab € 52,39*
Ähnlich
ABN Braun
A12HW
ab € 46,32*
Ähnlich
ABN Braun
A24HW
ab € 50,11*
Ähnlich
ABN Braun
A12UP
ab € 33,44*
Ähnlich
ABN Braun
A24UP
ab € 35,94*
Ähnlich
ABN Braun
A36UP
ab € 43,35*
Ähnlich
ABN Braun
A48UP
ab € 58,99*
Ähnlich
ABN Braun
AT12A
ab € 10,91*
Ähnlich
ABN Braun
AT24A
ab € 13,86*
Ähnlich
ABN Braun
AT36A
ab € 15,11*
Ähnlich
ABN Braun
AT48A
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.