Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler HW AMIGO 2x12TE Kst IP30 344x474x99mm ET90mm REG A24HW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler Hohlw. mit Tür A24HW
Kleinverteiler Hohlw. mit Tür A24HW
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E935A75
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     A24HW
EAN/GTIN:
     4015153205932
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler 2 reihig abn
unterputzverteiler 2 reihig
Kleinverteiler HW AMIGO 2x12TE Kst IP30 344x474x99mm ET90mm REG A24HW
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
344 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
330 mm
Einbauhöhe:
435 mm
Einbautiefe:
90 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
474 mm mm
Innentiefe:
76 mm
Montageart:
Hohlwand
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
99 mm mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 42,73*
€ 55,50*
€ 5,46*
ab € 43,34*
€ 56,32*
Frei Haus
ab € 44,07*
€ 57,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,09*
€ 58,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,11*
€ 74,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABN Braun
A12A
ab € 24,40*
Ähnlich
ABN Braun
A24A
ab € 28,20*
Ähnlich
ABN Braun
A36A
ab € 34,85*
Ähnlich
ABN Braun
A48A
ab € 45,62*
Ähnlich
ABN Braun
A12HW
ab € 40,12*
Ähnlich
ABN Braun
A36HW
ab € 47,45*
Ähnlich
ABN Braun
A12UP
ab € 29,35*
Ähnlich
ABN Braun
A24UP
ab € 30,75*
Ähnlich
ABN Braun
A36UP
ab € 37,13*
Ähnlich
ABN Braun
A48UP
ab € 51,81*
Ähnlich
ABN Braun
AT12A
ab € 9,05*
Ähnlich
ABN Braun
AT24A
ab € 11,60*
Ähnlich
ABN Braun
AT36A
ab € 12,80*
Ähnlich
ABN Braun
AT48A
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.