| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E928F49 Herst.-Nr.: 1000141 EAN/GTIN: 4250111820011 |
| |
|
| | |
| Türsprech-Set 1+n 1xTeiln AP sw ws 1LS 1000141 Weitere Informationen: | | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Innenstationen: | 1 | Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: | 1 | Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: | 500 | Farbe der Außenstation: | schwarz | Farbe der Innenstation: | weiß | Installationstechnik: | 1+n-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Öffnungswinkel Kamera: | 0 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset elcom, gegensprechanlage, türsprechanlagen 1+n technik, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 167,32* | € 204,65* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 168,86* | € 206,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 175,65* | € 213,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,97* | € 219,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 185,42* | € 225,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|