Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Sofittenlampe 0,56W S7 A 24-28V LED bl Ø8x31mm 35791


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild zu Scharnberger+Hasenbein LED Soffittenlampe 8x31mm 35791, 24-28V 20mA blau
Artikel-Nr.:
     262-E924H10
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35791
EAN/GTIN:
     4034451357914
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
LED Soffitten
Leistungsbrücke
superhell, mit Brückengleichrichter AC/DC
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8,00 mm
EF001438:
31
Farbe:
blau
Länge:
31,00
Nennspannung:
24,00 V
Nennstrom:
20,00 mA
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 5,72*
€ 5,95*
ab € 4,71*
€ 5,85*
€ 6,95*
€ 6,5252*
11 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 5,12*
€ 6,56*
Lager 262
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35165
ab € 4,66*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35116
ab € 3,38*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35119
ab € 4,60*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35795
ab € 3,18*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35117
ab € 3,38*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35120
ab € 4,60*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35115
ab € 3,18*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35118
ab € 3,38*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35121
ab € 4,60*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35794
ab € 3,38*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35798
ab € 4,60*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35155
ab € 3,69*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35158
ab € 4,70*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35931
ab € 7,30*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35153
ab € 3,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG