Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Sofittenlampe 0,28W S8 A 12-14V LED ws Ø11x43mm 35935


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 32507231
Artikel 32507231
Artikel-Nr.:
     262-E923I00
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35935
EAN/GTIN:
     4034451359352
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
LED Soffitten
Leistungsbrücke
superhell, mit Brückengleichrichter AC/DC
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11 mm
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
43 mm
Lampenleistung:
0.28 W
Lampenspannung:
12-14 V
Leuchtmittel:
LED
MITEGRO EEK:
A
MITEGRO Lampenform:
Sofitte
MITEGRO Lampenstrom:
20
Nennstrom:
20 mA
Sockel:
S8
Weitere Suchbegriffe: Soffitten, Soffittenlampe, scharnberger+has. soffittenlampe, led soffitten, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 5,11*
€ 6,45*
€ 5,95*
ab € 5,48*
€ 6,78*
€ 6,95*
€ 7,5519*
Lager 262
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 9,01*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35165
ab € 5,04*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35116
ab € 3,68*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35119
ab € 4,85*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35795
ab € 3,42*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35117
ab € 3,68*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35120
ab € 4,85*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35115
ab € 3,42*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35118
ab € 3,68*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35121
ab € 4,85*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35794
ab € 3,68*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35798
ab € 4,85*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35155
ab € 3,94*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35158
ab € 3,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35931
ab € 7,53*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35153
ab € 3,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG