Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß-Grobhandtaster sw 2S 2Ö tast IP65 FDC22T-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuß-Grobhandtaster sw 2S 2Ö tast IP65
Fuß-Grobhandtaster sw 2S 2Ö tast IP65
Artikel-Nr.:
     262-E922A63
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     305066
EAN/GTIN:
     4018325565551
Suchbegriffe:
Fußschalter
Grobhandtaster
fussschalter 2s 2ö
fußschalter
Fuß-Grobhandtaster sw 2S 2Ö tast IP65 FDC22T-G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Art der Entriegelung:
ohne
Farbe der Kappe:
schwarz
Lochdurchmesser:
0 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Tastend:
ja
Weitere Suchbegriffe: elektra fußschalter, Ausschalter, Befehls- und Meldegerät, Drucktaster, Einschalter, Fuß- und Grobhandtaster, Fuß-/Grobhandtaster, Fußtaster, Handtaster, Not-Aus-Schalter, Sicherheits-Fußschalter, Umschalter, Zustimmschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,10*
€ 108,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,30*
€ 130,46*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra Tailfingen
305062
ab € 69,52*
Ähnlich
Elektra
305064
ab € 66,94*
Ähnlich
Elektra
305061
ab € 66,46*
Ähnlich
Elektra
305063
ab € 66,03*
Ähnlich
Elektra
305059
ab € 65,29*
Ähnlich
Elektra
305065
ab € 84,72*
Ähnlich
Elektra
305060
ab € 69,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.