Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußtaster EinAus Kst 2S 2Ö 6A IP65 FDC22U-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußtaster EinAus Kst 2S 2Ö 6A IP65
Fußtaster EinAus Kst 2S 2Ö 6A IP65
Artikel-Nr.:
     262-E922A61
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     305065
EAN/GTIN:
     4018325565537
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 2s 2ö
Fußtaster EinAus Kst 2S 2Ö 6A IP65 FDC22U-G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Befehlsart:
Ein oder Aus
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, elektra fußschalter, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,75*
€ 108,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,95*
€ 130,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra Tailfingen
305062
ab € 69,55*
Ähnlich
Elektra
305064
ab € 66,46*
Ähnlich
Elektra
305066
ab € 84,51*
Ähnlich
Elektra
305061
ab € 66,56*
Ähnlich
Elektra
305063
ab € 66,28*
Ähnlich
Elektra
305059
ab € 65,14*
Ähnlich
Elektra
305060
ab € 69,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.