Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußtaster EinAus Kst 1S 1Ö 6A IP65 FDC11U-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußtaster EinAus Kst 1S 1Ö 6A IP65
Fußtaster EinAus Kst 1S 1Ö 6A IP65
Artikel-Nr.:
     262-E922A60
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     305063
EAN/GTIN:
     4018325568842
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 1ö 1s
Fußtaster EinAus Kst 1S 1Ö 6A IP65 FDC11U-G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Befehlsart:
Ein oder Aus
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, elektra fußschalter, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,03*
€ 84,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,06*
€ 85,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,28*
€ 85,73*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,70*
€ 89,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra Tailfingen
305062
ab € 69,52*
Ähnlich
Elektra
305064
ab € 66,94*
Ähnlich
Elektra
305066
ab € 84,10*
Ähnlich
Elektra
305061
ab € 66,46*
Ähnlich
Elektra
305059
ab € 65,29*
Ähnlich
Elektra
305065
ab € 84,72*
Ähnlich
Elektra
305060
ab € 69,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.