Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußtaster EinAus Kst 3S 25A IP65 FDCAT-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußtaster EinAus Kst 3S 25A IP65
Fußtaster EinAus Kst 3S 25A IP65
Artikel-Nr.:
     262-E922A59
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     305062
EAN/GTIN:
     4018325565513
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
elektra tailfingen fußschalter
Fußtaster EinAus Kst 3S 25A IP65 FDCAT-G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Befehlsart:
Ein oder Aus
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
25 A
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,53*
€ 88,69*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 71,24*
€ 90,78*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,19*
€ 95,15*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,81*
€ 98,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
305064
ab € 66,28*
Ähnlich
Elektra
305066
ab € 84,45*
Ähnlich
Elektra
305061
ab € 66,67*
Ähnlich
Elektra
305063
ab € 65,89*
Ähnlich
Elektra
305059
ab € 65,47*
Ähnlich
Elektra
305065
ab € 83,91*
Ähnlich
Elektra
305060
ab € 69,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.