| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E920J43 Herst.-Nr.: 2CDG110072R0011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Logikbaustein KNX REG 2TE inkl.Ankoppl Mit Busankopplung ABZ/S2.1 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | KNX: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | REG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feldbuskoppler, EIB-Logikbaustein, KNX-Logikbaustein, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, abb schaltuhr, zeitschalter, Applikationsbaustein, Bussystem-Logikbaustein, Controller, Funktionsmodul, Logikbaustein, Logikmodul, Mini-Funktionsmodul |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 245,21* | € 279,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,66* | € 288,41* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 251,98* | € 288,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 255,79* | € 291,15* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 273,80* | € 311,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|